Especificaciones
Dimensions
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura3.31 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.72 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.25 pulg.
- Longitud5.54 pulg.
- Longitud total5.54 pulg.
- Ancho2.15 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G20FLA24
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
1G20FLA24 PIES (PERM.), 61-FLANGE
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera