Motion
1WB40
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie 1W
Artículo MI #12793159
No. Fabricante 1WB40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie 1W
Artículo MI #12793159
No. Fabricante 1WB40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    4.04 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    40
  • Diámetro interior
    2.913 pulg.
  • Longitud
    4.64 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.035 pulg.
  • Longitud total
    4.64 pulg.
  • Ancho
    4.04 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    4 espiral de alambre, 6 espiral de alambre
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1WB40
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1WB40 FTNG (PERM.), BASE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron