Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Altura1.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.57 pulg.
- Longitud2.01 pulg.
- Longitud total2.01 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2781
- Nombre corto de la conexión 1UNF
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 15/8-18
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteG4010-8
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción