Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa varilla de extensión pivotante MILWAUKEE AIR-TIP proporciona un mayor acceso de limpieza por encima y por debajo con una junta pivotante de 90 grados. Con solo hacer clic en un botón, el tubo de extensión puede girar 90 grados para crear una experiencia de limpieza más fácil en situaciones de sobrecarga o por debajo. La junta se bloquea en su lugar y garantiza que se puedan colocar accesorios de vacío adicionales de 1-1/4" en el extremo del tubo de extensión. El vaporizador de extensión pivotante AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
- Número de Upc del fabricante045242610358
- UPC_NO0045242610358
Descripción general
- La junta pivotante 90° permite un mayor acceso de limpieza por encima y por debajo
- Puede contener accesorios de 1-1/4" en el extremo de la punta
- Mecanismo de retención fuerte
- (5) posiciones de retén
- Incluye (1) varilla de extensión pivotante AIR-TIP
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee