Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.6800 pulg.
- Longitud6.8200 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa boquilla magnética MILWAUKEE AIR-TIP de 2-1/2" tiene imanes integrados que atrapan los herrajes metálicos, evitando daños en las bolsas y filtros dentro de una aspiradora húmeda/seca. Las tiras magnéticas se encuentran en la parte delantera y trasera de la herramienta de vacío para recoger los herrajes metálicos antes de que entren en el vacío. El diámetro de la boquilla de vacío de 2-1/2" permite que fluyan más residuos en el vacío que las herramientas de diámetro más pequeño. El revestimiento de zinc negro de los imanes evita el óxido a largo plazo. La boquilla magnética AIR-TIP es compatible con solo extremos de manguera de 2-1/2” de diámetro y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
- Número de Upc del fabricante045242610389
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242610389
Descripción general
- Optimizado para superficies duras y limpieza vertical con varillas de extensión
- Las tiras magnéticas se encuentran en la parte delantera y trasera de la herramienta de vacío para recoger los herrajes metálicos antes de que entren en el vacío
- El revestimiento de zinc negro evita el óxido
- El diámetro de 2-1/2" permite que fluyan más residuos en el vacío que las herramientas de diámetro más pequeño
- Incluye (1) boquilla de utilidad magnética AIR-TIP de 2-1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee