Motion
49-90-1986

MILWAUKEE TOOL
49-90-1986

Manguera expandible de 1-7/8" x 32" a 102"
Artículo MI #13115554
No. Fabricante 49-90-1986
Precio75.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1986

Manguera expandible de 1-7/8" x 32" a 102"
Artículo MI #13115554
No. Fabricante 49-90-1986
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
Precio75.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La manguera expandible MILWAUKEE® de 1-7/8” x 32” a 102” proporciona 102” de alcance extendido cuando se utiliza y se contrae hasta 32” para un almacenamiento compacto. El material de la manguera antiestático ayuda a evitar la acumulación de estática al limpiar partículas finas. El mecanismo giratorio de alto rendimiento y el material de la manguera crean más flexibilidad y facilidad de uso durante la limpieza, lo que evita que la manguera de vacío en expansión se enganche o se doble mientras se mueve. La junta de goma personalizada exclusiva mejora el flujo de aire y el rendimiento cuando se utiliza. La manguera expandible Milwaukee 1-7/8” 32” a 102” incluye un anillo de color gris para una identificación rápida de su diámetro 1-7/8” .
  • Número de Upc del fabricante
    045242542994
  • UPC_NO
    045242542994

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-1986 1-7/8 PULG. MANGUERA EXPANDIBLE
  • Mecanismo giratorio de alto rendimiento
  • La junta de goma personalizada específica mejora el flujo de aire y el rendimiento cuando se utiliza
  • Anillo de color gris para una rápida identificación de su diámetro 1-7/8”
  • El diseño de un cuarto de vuelta bloquea la manguera en su sitio mientras está en la aspiradora húmeda/seca
  • Longitud extendida de 102"
  • Longitud contraída de 32"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"