Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit adaptador de extracción de polvo MILWAUKEE® 2-1/2” permite que las mangueras Milwaukee 2-1/2” (49-90-2004, 49-90-2006) se conecten a la mayoría de las herramientas eléctricas para la recogida de polvo directamente desde la herramienta. El kit de extracción de polvo incluye tres adaptadores para varios usos y accesorios de herramientas diferentes. El adaptador de abrazadera de manguera se atornilla en el extremo de la manguera y se conecta directamente a las herramientas eléctricas de Milwaukee o a los otros dos adaptadores. El adaptador de herramienta eléctrica se sujeta al adaptador de abrazadera de manguera y proporciona un ajuste por fricción a la mayoría de los puertos de polvo de la herramienta eléctrica. El adaptador para sierra de mesa se sujeta en el adaptador para abrazadera de manguera y proporciona una conexión segura a 2-1/2” puertos para polvo de sierra de mesa. El kit adaptador de extracción de polvo Milwaukee 2-1/2” incluye un anillo de color rojo para una rápida identificación de su diámetro 2-1/2” .
- IncluyeAdaptador 1-Power, Adaptador de sierra 1-Table, Adaptador de clip para manguera de 1-2-1/2"
- Número de Upc del fabricante045242543243
- UPC_NO045242543243
Descripción general
- Anillo de color rojo para una identificación rápida de su diámetro 2-1/2”
- Compatible con otras mangueras de vacío de 2-1/2" de diámetro
- El adaptador de abrazadera de manguera se atornilla en el extremo de la manguera y se conecta directamente a las herramientas eléctricas MILWAUKEE® o a las cubiertas antipolvo con una interfaz de abrazadera y los otros dos adaptadores incluidos en el kit
- El adaptador de herramienta eléctrica se sujeta en el adaptador de abrazadera de manguera y proporciona un ajuste por fricción a la mayoría de los puertos de polvo de la herramienta eléctrica
- El adaptador de sierra de mesa se sujeta en el adaptador de abrazadera de manguera y proporciona una conexión segura a los puertos de polvo de la sierra de mesa 2-1/2”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee