Motion
AOF3801802
Limpiador de suelos multiusos Oil Eater 38lb Paquete a granel
Artículo MI #13516753
No. Fabricante AOF3801802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de suelos multiusos Oil Eater 38lb Paquete a granel
Artículo MI #13516753
No. Fabricante AOF3801802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    38 lb
  • Altura total
    10 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño
    38 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    No
  • Contenido de alcohol
    No
  • Contenido de amoniaco
    No
  • Aplicación
    Limpieza del suelo
  • Tipo de producto químico
    Alcalina
  • Tipo de limpiador
    Polvo
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Polvo
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Caja
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    A1, A4, A8
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    AOF3801802
  • Número de Upc del fabricante
    0-27427-01802-9
  • Material
    Polvo
  • Aplicación del material
    Limpieza del suelo
  • Cantidad mínima del pedido
    1 caja
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Dilución recomendada
    1 cuchara(suministrada) a 2 galones de agua
  • Aroma
    Limpiar
  • Sin disolventes
  • Superficies limpias
    Duro no poroso

Descripción general

Descripción del fabricante
AOF3801802 38LB ALIMENTADOR DE ACEITE A GRANEL
  • La limpieza de suelos de resistencia profesional elimina el aceite, la grasa y la suciedad
  • La fórmula no tóxica y no corrosiva está diseñada teniendo en cuenta el entorno
  • Funciona muy bien en fregadoras automáticas, equipos de limpieza de suelos y mopas
  • La fórmula concentrada se puede diluir para una limpieza de diferentes resistencias en concreto, laminado, azulejos y más
  • Fabricado en EE. UU. y siempre a un precio que le permite ahorrar tiempo y dinero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"