Motion
NUH6EX-0568-12

DUFF-NORTON
NUH6EX-0568-12

Serie SCN06 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 1172 lb Supercilindro con clasificación de riesgo de muñón paralelo
Artículo MI #13565469
No. Fabricante NUH6EX-0568-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
NUH6EX-0568-12

Serie SCN06 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 1172 lb Supercilindro con clasificación de riesgo de muñón paralelo
Artículo MI #13565469
No. Fabricante NUH6EX-0568-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23.49 pulg.
  • Longitud
    44.13 pulg.
  • Longitud retraída
    28.40 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    19.51 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    DUFF-NORTON ® fabrica la gama más amplia de cilindros eléctricos de alta capacidad del sector. Nuestros actuadores lineales están especialmente diseñados para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Con un registro ISO 9001 desde 1994, nuestros productos, de diseño estándar o personalizado, se someten a rigurosas pruebas y análisis para garantizar el máximo rendimiento y calidad.
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP55)
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    1172 lb
  • Montaje
    Clevis y Trunnion
  • Tipo de destornillador
    Bola
  • Serie
    SCN06

Descripción general

Descripción del fabricante
NUH6EX-0568-12 SCN06 SERIE 12.00 PULG. ST
  • Interruptores de final de carrera ajustables
  • Tornillo de bola
  • Tubo de traducción cromado
  • Montaje de horquilla y muñón
  • Diseñado a medida para su aplicación
  • Carcasa de hierro dúctil
  • Fácil de instalar: reduce los costes de instalación
  • Interruptores límite de carrera clasificados para NEMA 7/Clase 1, Grupo D o NEMA 9/Clase 2, Grupos E, F y G.
  • Esperanza de larga vida útil del producto
  • Diseño de bajo mantenimiento: fácil de mantener después de la instalación
  • La configuración del motor incluye: paralelo, ángulo recto y offset
  • Motor clasificado para Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupos F y G

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"