Motion
R1040EXA50-24

DUFF-NORTON
R1040EXA50-24

Serie SCW10 de 24.00 pulg. Longitud de carrera, motor de 5 hp y Supercilindro con capacidad de carga peligrosa de 20000 lb
Artículo MI #13566312
No. Fabricante R1040EXA50-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1040EXA50-24

Serie SCW10 de 24.00 pulg. Longitud de carrera, motor de 5 hp y Supercilindro con capacidad de carga peligrosa de 20000 lb
Artículo MI #13566312
No. Fabricante R1040EXA50-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.82 pulg.
  • Longitud
    57.77 pulg.
  • Longitud retraída
    49.63 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.
  • Ancho
    20.73 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    DUFF-NORTON ® fabrica la gama más amplia de cilindros eléctricos de alta capacidad del sector. Nuestros actuadores lineales están especialmente diseñados para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Con un registro ISO 9001 desde 1994, nuestros productos, de diseño estándar o personalizado, se someten a rigurosas pruebas y análisis para garantizar el máximo rendimiento y calidad.
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    20000 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Acme
  • Serie
    SCW10

Descripción general

Descripción del fabricante
R1040EXA50-24 SCW10 SERIE 24.00 PULG. STR
  • Interruptores de final de carrera ajustables
  • Tornillo de bola
  • Tubo de traducción cromado
  • Montaje de horquilla y muñón
  • Diseñado a medida para su aplicación
  • Carcasa de hierro dúctil
  • Fácil de instalar: reduce los costes de instalación
  • Interruptores límite de carrera clasificados para NEMA 7/Clase 1, Grupo D o NEMA 9/Clase 2, Grupos E, F y G.
  • Esperanza de larga vida útil del producto
  • Diseño de bajo mantenimiento: fácil de mantener después de la instalación
  • La configuración del motor incluye: paralelo, ángulo recto y offset
  • Motor clasificado para Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupos F y G

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"