Motion
FA5A-24MK1

INGERSOLL-RAND
FA5A-24MK1

Cabrestante de aire de 3.a generación de FA5A-24MK1, 5 toneladas, control del acelerador, motor de pistón radial, freno de banda manual y freno de disco automático
Artículo MI #13765422
No. Fabricante FA5A-24MK1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
FA5A-24MK1

Cabrestante de aire de 3.a generación de FA5A-24MK1, 5 toneladas, control del acelerador, motor de pistón radial, freno de banda manual y freno de disco automático
Artículo MI #13765422
No. Fabricante FA5A-24MK1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    28.0000 pulg.
  • Peso
    1254 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ANSI.ASME B30.7, CE y FEM Clasificación 1 Bm o M5 (para modelos -CE), u otras aprobaciones de tipo de terceros
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características
    • Capacidad: 40000 lb• Control de palanca• Potencia nominal: 25 HP• Primera capa de tracción de línea: 13,000 lb• Tambor medio de tracción de línea: 10,000 lb• Capa superior de tracción de línea: 8,000 lb• Capacidad de almacenamiento: 1200 ft• Consumo de aire a carga: 706 cfm
  • Finalizar
    Esmalte
  • Código de armonización
    8425390100
  • Tipo de motor
    Motores neumáticos del pistón radial
  • Tipos de productos
    Cabrestante de aire/servicio

Descripción general

Descripción del fabricante
FA5A-24MK1, 5T AIRE DE 3RD GENERACIÓN
  • Los cabrestantes de aire Ingersoll Rand de tercera generación son los cabrestantes de caballo de trabajo de la línea de cabrestantes Ingersoll Rand. Tienen todas las características que necesitas y ninguna para hacer el trabajo. Diseñado con características premium y fabricado con hierro fundido y acero resistentes, Ingersoll Rand no toma atajos y nunca utiliza componentes inferiores. Con la confianza de petroleros, trabajadores en alta mar, mineros y tripulantes de construcción pesada de todo el mundo, puede contar con cabrestantes Ingersoll Rand de tercera generación para hacer el trabajo.
  • Durabilidad: construcción de acero fundido resistente con factor de 5:1 diseño que garantiza una larga vida útil. El diámetro mínimo del 18:1 tambor al diámetro del cable aumenta la vida útil del cable
  • Seguridad: la palanca de velocidad variable Lift-to-Shift proporciona un control preciso y seguridad incorporada. El diseño de caja de cambios en tambor reduce el tamaño y ayuda a que el cabestrante encaje en aplicaciones compactas
  • Rendimiento: el potente motor neumático de pistón radial proporciona potencia fiable y velocidad ajustable para cualquier uso. La válvula de control de autolimpieza mejora el flujo y el rendimiento. El freno de tambor estándar o el freno de disco automático opcional proporcionan una potencia de frenado superior
  • Nota: Hay otras configuraciones y modificaciones que Ingersoll Rand puede admitir fuera de la unidad estándar. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información winchandhoistsolutions@irco.com.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"