Motion
3624-21
M12™ Green Cross Line y kit 4-Points
Artículo MI #14080927
No. Fabricante 3624-21
Precio720.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Green Cross Line y kit 4-Points
Artículo MI #14080927
No. Fabricante 3624-21
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
Precio720.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) batería 48-11-2430 M12 3.0Ah CP, (1) objetivo 48-35-1111 láser, (1) cargador 48-59-2401 M12 , (1) maletín de transporte, incluye: (1) láser 3624-20 M12 Green Cross Line y 4-Points
  • Número de Upc del fabricante
    045242616626
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242616626

Descripción general

Descripción del fabricante
3624-21 M12 LÍNEA CROSS VERDE Y 4-POINTS
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día: 9+ horas
  • Láser verde más brillante optimizado para distancia
  • Microcontrol: pivota sobre el punto
  • Líneas verticales y horizontales más 4 puntos para nivelar, alinear, plomada y cuadrada.
  • 125 pies Rango de trabajo
  • 165 pies Rango con detector
  • Precisión: +/- 1/8" a 33 pies
  • Imanes de tierras raras amplificados - No se deslizan sobre postes de acero
  • Ángulo horizontal del ventilador de 210 grados, ángulo vertical del ventilador de 165 grados
  • Acceso a puntos de plomada de 2"
  • Nivelación automática: +/- 4° inclinación
  • Clasificación IP54 : resistente al agua y al polvo
  • 1m Resistencia a impactos
  • Montaje de rosca 1/4 - 20 y 5/8-11
  • Garantía de herramientas de 3 años - Garantía de batería de 2 años
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"