Especificaciones
Dimensiones
- Peso30.93 libras
Detalles
- ECCNEAR99
- Código de armonización8467290040
- UPC_NO0045242637768
- GarantíaHerramienta de 5 años, batería de 2 años
Descripción general
- Hammer Drill tiene un diseño compacto para acceder a espacios reducidos
- La función de parada automática en Hammer Drill evita la rotación excesiva y el atasco
- Impact Driver cuenta con una luz LED para una visibilidad completa del espacio de trabajo
- 2904-20 Broca de martillo: solo 6.9" de longitud para acceder a espacios reducidos y reducir la fatiga
- 2904-20 Broca de martillo: Función de parada automática para evitar la rotación excesiva en un aglutinante para mayor seguridad, equipada con una luz de parada automática dedicada a pie de herramienta
- Controlador de impacto 2953-20 : iluminación tri-LED para máxima visibilidad del espacio de trabajo
- 2953-20 Impact Driver: MÁXIMO CONTROL DEL DISPARADOR al proporcionar una aceleración suave para sujetadores pequeños para evitar que se desprendan los tornillos o dañen los materiales
- 2730-20 6-1/2 in Sierra circular: Motor sin escobillas POWERSTATE: supera a todas las demás sierras circulares inalámbricas de 18 voltios y proporciona una vida de la herramienta hasta 3x veces mayor
- Paquetes de baterías REDLITHIUM XC 5.0 Ah: ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que la competencia
- Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee