Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.0000 pulg.
- Longitud total4.7000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3 pulg. y 5 pulg.
- Peso de la herramienta2 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte delantera
- Caballos de fuerza0.45 CV
- Velocidad máxima18000 rpm
- Forma de la almohadillaRonda
- Nivel de sonido94 / 105 Db(A) (presión de sonido/potencia)
- Tipo de interruptorDesencadenante
Descripción general
- Esta lijadora económica de alta velocidad es ideal para lijar con poca luz, bordear plumas y eliminar el óxido. Con un motor de 0.45 HP, 18,000 RPM y un regulador de potencia incorporado, puede apostar que esta pequeña herramienta funciona igual que sus equivalentes más grandes.
- Comodidad: compacta, ligera y fácil de manejar para una comodidad prolongada.
- Rendimiento: con un regulador de potencia integrado y velocidad variable, puede ejercer el control total sobre su herramienta y elegir exactamente cómo usarla.
- Acceso: con una almohadilla de 3" (75mm) y 5" (125mm), esta lijadora es ideal para trabajos pequeños y lugares de difícil acceso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto