Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTHORTZ es una mezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos de vanguardia, científicamente probada y de excelente sabor. Todos ellos formulados para una rápida rehidratación y para mantener la función de la mente y el cuerpo a nivel celular, THORTZ® puede potenciar tu potencial físico y mental, aliviar el dolor muscular, los calambres y los espasmos, reducir la ansiedad y los trastornos del sueño y mejorar la respuesta al estrés del cuerpo.
- ColorAzul
- DescripciónInyecciones individuales sin azúcar
- SaborNaranja, limonada azul, tropical
- FormularioConcentrado en polvo
- Número de Upc del fabricante616314775581
- Cantidad500 / Caja
Descripción general
- Rehidratación rápida: los electrolitos previenen y combaten la deshidratación rápidamente en entornos calurosos
- Rápida recuperación muscular: los aminoácidos críticos de cadena ramificada ayudan a promover la producción de energía y a minimizar la inflamación y el mus
- Embalaje para llevar: añadir una dosis única saborizada a 16 oz de agua para facilitar la hidratación
- Fórmula electrolítica patentada que incluye sodio, potasio y magnesio
- Sin azúcar, cafeína ni gluten
- Sabores disponibles: naranja, limonada azul y tropical
- Cantidad de paquete: 50 paquetes por bolsa
- Cantidad de caja: 10 bolsas de 50 paquetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación