Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSe enorgullece de estar fabricado en EE. UU. con Global Materials en Sedalia, Misuri. Mantenga los artículos almacenados fuera del suelo y asegurados en el armario de base ancha de 2-Door CRAFTSMAN ® 26.5-in con cajón extraíble y superficie de trabajo de madera gruesa de 1 pulg. La superficie de trabajo del bloque de carnicería de 1 pulg. y bloquéelo.
- ColorRojo/negro
- Capacidad de peso800 lb
Descripción general
- HECHO EN LOS EE. UU. CON MATERIALES GLOBALES: Sedalia, Misuri
- SERVICIO PESADO: Fabricado para durar con bastidor de acero totalmente soldado con capacidad de 10,620 pulgadas cúbicas
- PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y ESPACIO DE TRABAJO: Incluye superficie de trabajo de bloque de carnicero 1in
- SAFEGUARD TUS HERRAMIENTAS: Un sistema de bloqueo interno con llave protege tus herramientas mientras estás fuera
- OPCIONES FLEXIBLES DE ALMACENAMIENTO EN EL INTERIOR: Incluye un cajón extraíble con capacidad de 100 lb con deslizadores de cajón de cierre suave y un estante fijo con capacidad de 100 lb.
- FÁCIL INSTALACIÓN: Bastidor totalmente soldado con un montaje mínimo necesario
- LOOK DE SUITE COORDINADO: parte de la solución de almacenamiento modular CRAFTSMAN® total
- DISEÑO MODULAR: permite múltiples configuraciones de suite
- ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EXPANSIVO: capacidad de 10,620 pulgadas cúbicas
- Incluye: gabinete de base, juego de llaves, parte superior de madera de 2,5 cm de grosor, estante fijo, cajón extraíble con portaobjetos de cierre suave.