Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Los clips de bolsa para cinturón de herramientas MODBox™ adaptan a cualquier cinturón de 2.5-Inch • Para usar con todas las bolsas de MODbox™ 3 • Incluye 102 clips por paquete • El diseño de clip de 30-Degree permite que la bolsa se mueva con usted para mantener el contenido en posición vertical • El mecanismo de bloqueo asegura el clip al cinturón • Las bolsas de MODbox™102 grados se venden por separado • Nota: las herramientas se venden por separado
Descripción general
- Los clips de bolsa para cinturón de herramientas MODBox™ se adaptan a cualquier cinturón 2.5-Inch
- Para usar con todas las bolsas MODbox™
- Incluye 3 clips por paquete
- El diseño de clip de 30-Degree permite que la bolsa se mueva con usted para mantener el contenido en posición vertical
- El mecanismo de bloqueo fija el clip al cinturón
- Las bolsas MODbox™ venta por separado
- Nota: Las herramientas se venden por separado