Motion
5800HPBL
portaherramientas - 46.8800 in de longitud, 0.2500 in de altura, cuero, acero, material de latón
Artículo MI #15041076
No. Fabricante 5800HPBL
Precio359.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
portaherramientas - 46.8800 in de longitud, 0.2500 in de altura, cuero, acero, material de latón
Artículo MI #15041076
No. Fabricante 5800HPBL
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
Precio359.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    46.8800 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El juego de cinturón de herramientas incluye un cinturón de cuero de liberación rápida (n.o n.o 5826L), cuero híbrido y bolsa de lona resistente a las llamas (n.o N.o 5816LFR), 3-Pocket (n.o n.o 5818P3) y un acolchado profesional • Cinturón de piel con ajuste de tamaño lateral para una banda de cintura de 32-Inch 40-Inch (81 a 102 cm) • Todos los soportes de piel están hechos de piel rústica de plena flor duradera • Soporte de lona más delgado y resistente al fuego para asegurar alfileres de toro y otras herramientas cónicas (n.o de N.o 5816LFR) • Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU. • Almacenamiento 3-Pocket para organizar alicates, cortadores y herramientas de medición (n.o n.o 5818P3) • NO es un cinturón de protección ocupacional
  • Material
    Latón, cuero, acero
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5800HPBL JUEGO DE CINTURÓN DE HERRAMIENTAS PARA BOMBA DE VARILLAS, GRANDE
  • El juego de cinturón de herramientas incluye un cinturón de cuero de liberación rápida (n.o de n.o 5826L), cuero híbrido y bolsa de lona resistente a las llamas (n.o N.o 5816LFR), 3-Pocket (n.o n.o 5818P3) y un Pro-Pad
  • Cinturón de piel con ajuste de tamaño lateral para cintura 32-Inch 40-Inch (81 a 102 cm)
  • Todos los soportes de piel están fabricados con piel rústica de plena flor duradera
  • Soporte de lona ignífugo más delgado para fijar pasadores de toro y otras herramientas cónicas (n.o de n.o 5816LFR)
  • Todos los productos de cuero se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU.
  • Almacenamiento 3-Pocket para organizar alicates, cortadores y herramientas de medición (n.o n.o 5818P3)
  • NO es un cinturón de protección ocupacional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"