Motion
69408G
juego de llaves - 8 PC, tipo de combinación de trinquete, 5/15 a 3/4 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #15337701
No. Fabricante 69408G
Precio100.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
juego de llaves - 8 PC, tipo de combinación de trinquete, 5/15 a 3/4 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #15337701
No. Fabricante 69408G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 5/15 a 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    8
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
69408G JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE TRINQUETE
  • El juego de llaves SAE de 8-Piece viene con llaves combinadas de trinquete 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 y 3/4-Inch
  • Mecanismo de trinquete de 90 dientes para minimizar el ángulo de retorno para un acceso máximo con una mejora del 20-Percent en trinquetes de 72 dientes
  • Asa ergonómica con zonas empotradas para que el pulgar o el índice descansen de forma natural para un uso cómodo durante todo el día
  • Marcas de tamaño codificadas por colores para identificar fácilmente cada herramienta
  • Bolsa enrollable de espuma de primera calidad con solapa interna para evitar que las herramientas se caigan y cuelguen orificios para un almacenamiento abierto
  • Marcas de encendido o apagado con láser para identificar rápidamente la dirección de sujeción y aflojamiento de la herramienta
  • Acero forjado en frío con acabado de mecanizado de precisión y revestimiento de fosfato negro para una prevención de óxido duradera