Motion
NU412MC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 60 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431207
No. Fabricante NU412MC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 60 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431207
No. Fabricante NU412MC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    7.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU412MC4 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG

You May Also Like