Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño/tipo del contenedorPaquete resellable
- Vida útil2 años
- Peso2.50 lb
- Longitud de limpieza15.0000 pulg.
- Ancho de limpieza10.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPowerSCRUB es nuestro paño de limpieza más duro y resistente hasta la fecha, para los desordenes más pegajosos y engrasados. Un lado es suave para pulir y absorber, y el otro lado tiene dientes para rascar y frotar.
- ColorBlanco
- Número de toallitas40
- Vídeo del producto
- AromaSin perfume
- Superficies limpiasDiseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
- UPC_NO850020932160
Descripción general
- NO LIMPIES ÚNICAMENTE; ATAQUE: Consigue un poder de limpieza de gran resistencia en una sola toallita; elimina la suciedad y la mugre y limpia de verdad; nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con una construcción de alta resistencia superresistente.
- FUERZA DE GRADO CONTRATISTA: ¡Aborde cualquier desorden, cualquier tamaño, sobre cualquier superficie! Estas toallitas de mano de tela desechables de alta resistencia cuentan con una resistencia a la tracción y una superabsorbencia sin igual que las hace ultrarresistentes a los desordenes.
- ACCIÓN DE DOBLE CARA: El lado de fregado está texturizado para escurrir la grasa y la suciedad secas, horneadas o recubiertas en las manos, herramientas y superficies. Continúe con el lado liso para limpiar la suciedad.
- SEGURO PARA LAS MANOS: las toallitas Crocodile Cloth® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe y vitamina E, lo que las hace seguras para las manos.
- NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales con la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.