Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño/tipo del contenedorPaquete resellable
- Vida útil2 años
- Peso3.70 lb
- Longitud de limpieza15.0000 pulg.
- Ancho de limpieza10.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEstos cómodos paños de limpieza biodegradables hacen que el trabajo de todo tipo de suciedad sea rápido en casa, garaje o lugar de trabajo. Eliminan la grasa, la suciedad y el polvo de todas las superficies, incluidos mostradores, suelos, alfombras*, tapicería*, electrodomésticos, armarios y más. *Seguro en la mayoría de los tejidos, pero prueba el color antes de usarlo.
- Tipo de toallita de limpiezaLimpiaparabrisas multiusos
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante5060460470183
- Cumple con los estándares de la industriaNSF: Compuestos no alimentarios P1
- Número de toallitas80
- Vídeo del producto
- AromaSin perfume
- Superficies limpiasDiseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
- Tratado o secoTratado
- UPC_NO5060460470183
- Material de limpiezaBasado en plantas
Descripción general
- NO LIMPIES SOLO; ATAQUE: Consigue un poder de limpieza de gran resistencia en una sola toallita; Ataca la suciedad y la mugre para limpiar de verdad las suciedades de tu hogar en múltiples superficies; Nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con una estructura de alta resistencia superresistente.
- LIMPIEZA VERSÁTIL Y DE SUPERFICIE MÚLTIPLE: ¡Aborde cualquier desorden, cualquier tamaño, sobre cualquier superficie! Incluye alfombras, pisos, gabinetes, estufas, baños y más.
- MÁS EFICAZ, MÁS VALOR: nuestras toallitas de limpieza gigantes de 15″ x 10″ Crocodile Cloth® están diseñadas para fregar y absorber, lo que significa que necesitas menos toallitas para limpiar el mismo desastre.
- MANOS Y PLANETAS: las toallitas Crocodile Cloth® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe y vitamina E, lo que las hace seguras para manos y piel. Además, cada paño es de origen vegetal y está diseñado para ser fácil en el planeta, pero resistente a la grasa.
- NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales con la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.