Motion
85808
juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, juego de 8 piezas
Artículo MI #15773630
No. Fabricante 85808
Precio60.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, juego de 8 piezas
Artículo MI #15773630
No. Fabricante 85808
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
Precio60.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    32.10 cm, 12.6300 pulg.
  • Tamaños de boquilla
    #0, #1, #2, 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg.
  • Peso
    0.6 kg

Detalles

  • Incluye
    Phillips #2 (4'' | 6'') | Puntas de precisión ranuradas de 3/16'' | 1/4'' | Phillips Precision #0 | y 1/8''
  • Aislado
    No
  • Página de producto del fabricante
  • Número de destornilladores
    8
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
85808 JUEGO DE DESTORNILLADORES MULTIUSO, 8 PIEZAS
  • Juego de destornilladores multiuso de 8-Piece con puntas maquinadas de precisión para un ajuste exacto que permiten un mayor par sin deslizamientos
  • Incluye precisión Phillips #1, #2 , ranurado 3/16-Inch y 1/4-Inch , y precisión ranurada 1/8-Inch y precisión Phillips #0
  • Las bridas del interior del mango proporcionan un anclaje de hoja sólido y resistente a giros
  • Magnetice y desmagnetice las puntas de destornillador con el accesorio incluido (n.o de n.o MAG2)
  • Fabricado en los EE. UU.
  • Revestimiento cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad