Motion
SHB92203

TEKTON, INC
SHB92203

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T15 zócalo largo de punta Torx
Artículo MI #18761606
No. Fabricante SHB92203
Precio361.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB92203

Accionamiento de 3/8 pulgadas x T15 zócalo largo de punta Torx
Artículo MI #18761606
No. Fabricante SHB92203
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
Precio361.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL/TORX DE SHB92203 1/2 PULG.
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta Torx® en forma de estrella tiene 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par que resiste el levado
  • Las brocas extralargas le permiten llegar a las zonas más estrechas y empotradas
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • Longitud total: 5.9 pulg., diámetro del eje: 0.25 pulg., diámetro del extremo de la transmisión: 0.70 pulg., longitud de la broca expuesta: 4.9 pulg.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo