Motion
TA5415-5608J BRAS DE COUPLE 0785272

FALK
TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Bras de couple de réducteur de vitesse 0785272 - Taille de réducteur 4000/5000 , Longueur minimale du bras de 749 mm, Longueur maximale du bras de 895 mm
N° D’ARTICLE MI01018929
N° MFRTA5415-5608J TORQUE ARM 0785272
Prix2,962.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Bras de couple de réducteur de vitesse 0785272 - Taille de réducteur 4000/5000 , Longueur minimale du bras de 749 mm, Longueur maximale du bras de 895 mm
N° D’ARTICLE MI01018929
N° MFRTA5415-5608J TORQUE ARM 0785272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,962.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    4000/5000
  • Longueur maximale du bras
    895 mm
  • Longueur minimale du bras
    749 mm
  • Poids
    167.04 lb

Détails

  • Type de composant du bras
    Bras de couple
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934172878
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934172878

Aperçu

Description du fabricant
TA5415-5608J BRAS DE COUPLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté