Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1.69 oz
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement2200 psi
Détails
- Type d’acryliqueMéthacrylate de polyuréthane
- Matériau adhésifAdhésif acrylique
- ApplicationLiaison
- CouleurJaune
- Temps de durcissement24 h
- Couleur époxyAmbre
- Heure du présentoir3.0 min
- Séchage complet24 heures
- Comp. matérielFerrite
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Série326
- TypeAdhésif structural
- CUP_NON079340326293
- Viscosité17,000 cP
- Classe de viscositéHaute viscosité
- Temps de travail5 min
Aperçu
- Prise rapide, deux étapes, aucun mélange requis, adhésif transparent brun
- Lorsqu'il est utilisé avec l'apprêt Loctite® 7649™ Primer N , est un liant tout usage avec une excellente résistance aux solvants et un temps de fixation rapide d'une minute
- Principalement utilisé pour la liaison magnétique, mais peut également être utilisé pour la liaison métallique générale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure