Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage25 ml
- Résistance au cisaillement3000 psi
Détails
- Type d’acryliqueAcrylique
- ApplicationLiaison
- CouleurJaune
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielAcier
- Type de colisSeringue
- Formulaire de produitLiquide
- TypeAdhésif structural
- CUP_NON079340332010
- Viscosité100,000 cP
- Classe de viscositéHaute viscosité
Aperçu
- Adhésif haute température en deux étapes, sans mélange
- Fixtures en trois minutes pour fournir une durabilité thermique jusqu’à 400°F lorsqu’elles sont utilisées avec l’activateur Loctite® 7387™ Depend® ou l’activateur Loctite® 7380™ Depend®, Loctite thixotrope 332
- Principalement utilisé pour la liaison magnétique, mais peut également être utilisé pour la liaison métallique générale
- Couleur : Jaune pâle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure