Motion
FMT12
Roulement linéaire simple à paroi mince - série FMT, diamètre d’arbre de 12 mm, longueur totale de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01075706
N° MFRFMT12
Prix24.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement linéaire simple à paroi mince - série FMT, diamètre d’arbre de 12 mm, longueur totale de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01075706
N° MFRFMT12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    28 mm
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Doublure Frelon Gold® autolubrifiante Simplicity
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FMT

Aperçu

Description du fabricant
FMT12 LINÉAIRE BRG