Motion
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

REXNORD INC
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

225.S54.HUB RB RMKD 15/16
N° D’ARTICLE MI01092628
N° MFR225.S54.HUB RB RMKD 15/16
Prix2,483.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
225.S54.HUB RB RMKD 15/16

225.S54.HUB RB RMKD 15/16
N° D’ARTICLE MI01092628
N° MFR225.S54.HUB RB RMKD 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,483.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 po, 23.81 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.6900 po, 144.53 mm
  • Taille du raccord
    225
  • Code de taille de raccord
    225
  • Distance entre les arbres
    100 (sortie des deux moyeux) mm, 3.05 mm, 51.6 (sortie d'un moyeu) mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    149 mm
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.5000 po;88.90 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3-1/2 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    5.6900 po;144.53 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1900 po, 55.63 mm
  • Alésage maximal
    2.3800 po;60.45 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po, 60.45 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    2.3800 po, 60.45 mm
  • Diamètre extérieur
    5.6900 po
  • Longueur totale
    2.1900 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Interne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    638017
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • Style
    Interne
  • CUP_NON
    698210688967

Aperçu

Description du fabricant
638017 225.S54.HUB RB 15/16 po