Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz liq. (É.-U.)
- Poids13.00 lb
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Conçu spécialement pour l’usinage de l’aluminium • Offre un pouvoir lubrifiant extrême supérieur dans l’usinage de l’aluminium et de ses alliages • Réduit la friction et élimine le soudage par copeaux • Améliore la finition de la surface et prolonge la durée de vie de l’outil
- Application du matérielAluminium, alliage Aluminium
- Nom/numéro commercialTapmatic Double Action Plus n° 2
- TypeCoupe
Aperçu
- Conçu spécialement pour l’usinage de l’aluminium
- Offre un pouvoir lubrifiant extrême supérieur dans l’usinage de l’aluminium et de ses alliages
- Réduit la friction et élimine le soudage par copeaux
- Améliore la finition de la surface et prolonge la durée de vie de l’outil