Motion
CV3244501
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 1/2 po, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01121741
N° MFRCV3244501
Prix60.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 1/2 po, longueur de coupe de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01121741
N° MFRCV3244501
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
Prix60.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    4594
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44501 4594 COB 4FL VOLANT 1/2 PO