Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage20 g
- Poids0.06 lb
Détails
- ApplicationApplication au-dessus de la tête/verticale, réparation
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir45 s
- Comp. matérielCyanoacrylate
- Type de colisTube
- Formulaire de produitGel
- CUP_NON079340454408
- Viscosité450 (cône et plaque) cP
Aperçu
- Une partie, insensible à la surface, durcissement à température ambiante
- Conçu pour l’assemblage de matériaux difficiles à lier qui nécessitent une distribution uniforme des contraintes
- Particulièrement adapté pour coller des matériaux poreux ou absorbants
- Viscosité sans course pour les grands espaces et les surfaces verticales
- Couleur : Transparent
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure