Motion
454
Adhésif cyanoacrylate QuickTite - Transparent, 200 g, tube, gel, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01126470
N° MFR454
Prix231.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate QuickTite - Transparent, 200 g, tube, gel, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01126470
N° MFR454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 g
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Application au-dessus de la tête/verticale, réparation
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    45 s
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • CUP_NON
    079340454743

Aperçu

Description du fabricant
234004 45474 454 PRISM 200 GR TB
  • Une partie, insensible à la surface, durcissement à température ambiante
  • Conçu pour l’assemblage de matériaux difficiles à lier qui nécessitent une distribution uniforme des contraintes
  • Particulièrement adapté pour coller des matériaux poreux ou absorbants
  • Viscosité sans course pour les grands espaces et les surfaces verticales
  • Couleur : Transparent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté