Motion
837600
Frein d’étrier à montant simple - Ressort/air, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127200
N° MFR837600
Prix1,226.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier à montant simple - Ressort/air, coefficient standard, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127200
N° MFR837600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,226.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée
    0.16 po
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Ceci est l'actionneur seulement. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    845 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    41.600 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    41.600 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.312
  • Série de freins
    Étrier à poteau unique
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    837471
  • Finition
    Aluminium nu
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    50000 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    70 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    837472
  • Contrôle recommandé
    940019 (4 voies N.F. 50-100 PSI), 940020 (4 voies N.F. 30-100 PSI)
  • Facteur de couple statique d’origine
    SPC8=1900, SPC12=2800, SPC20=4700 lb-pi à 0 psi
  • CUP_NON
    662284160414

Aperçu

Description du fabricant
837600 SPC FREIN RESSORT ACT
  • Capacité de couple statique jusqu’à 50,000 po Libr.
  • L’actionneur de frein est mobile pour permettre un changement d’avantage mécanique, ce qui varie la plage de couple
  • Tous les modèles peuvent être rapidement et facilement convertis d’un système d’actionnement à un autre
  • Pattes de frein à arc avec fixation rapide et amovible
  • La base de style piédestal se monte facilement dans une petite zone
  • Disques en option disponibles de 16 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses du disque jusqu’à 2800 tr/min avec un disque de 16 po
  • Compatible avec les douilles QD, pour les tailles d’arbre jusqu’à 3.875 pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté