Motion
62.DBZ.HUB RB

REXNORD INC
62.DBZ.HUB RB

62.DBZ.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01142467
N° MFR62.DBZ.HUB RB
Prix335.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
62.DBZ.HUB RB

62.DBZ.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01142467
N° MFR62.DBZ.HUB RB
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
Prix335.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.4400 po, 61.98 mm
  • Taille du raccord
    62
  • Code de taille de raccord
    62
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.44 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    1.1900 po;30.23 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.19 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    2.4400 po;61.98 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0900 po, 27.69 mm
  • Alésage maximal
    0.7500 po;19.05 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4400 po
  • Longueur totale
    1.0900 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    414412
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Style
    Standard
  • Capacité de couple
    36 po
  • CUP_NON
    698210035709

Aperçu

Description du fabricant
414412 62.DBZ.HUB RB