Motion
LGMT2/0.4

SKF
LGMT2/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 2 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur rouge brun, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI01145979
N° MFRLGMT2/0.4
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGMT2/0.4

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 2 , taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur rouge brun, non alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI01145979
N° MFRLGMT2/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.84 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    11.76 lb

Détails

  • Application
    • Équipement agricole • Roulements de roues automobiles • Convoyeurs • Petits moteurs électriques • Ventilateurs industriels
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Brun rouge
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +355 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type de lubrifiant
    LGMT 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570611809
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGMT 2
  • Plage de température
    -20 à 250 °F
  • CUP_NON
    7316570611809
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE LGMT 2/0.4
  • Excellente stabilité à l’oxydation
  • Bonne stabilité mécanique
  • Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon