Motion
310-3009
Filtre en Y - Série 20-Y, orifices d'entrée et de sortie 1.500 NPT, matériau en fonte, orifice de nettoyage 0.750 NPT, pression maximale de 125 psi
N° D’ARTICLE MI01149417
N° MFR310-3009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre en Y - Série 20-Y, orifices d'entrée et de sortie 1.500 NPT, matériau en fonte, orifice de nettoyage 0.750 NPT, pression maximale de 125 psi
N° D’ARTICLE MI01149417
N° MFR310-3009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de nettoyage
    0.750 NPT
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Largeur totale
    3.880 po
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Raccord fileté de sortie d'entrée
    1.500 NPT
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Série
    20-Y

Aperçu

Description du fabricant
310-3009 CRÉPINE CI 1-1/2 PO
  • Corps en fonte épaisse
  • Entrée et sortie de filetage NPT
  • Crépine en laiton de 0.02 po d’épaisseur avec perforations de 100, 1/16 po par pouce