Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/9 po
- Longueur de la mâchoire3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire5/8 po
- Largeur de la mâchoire11/64 po
- Longueur5-1/5 po
- Longueur totale4-1/16 po
- Poids0.12 lb
- Largeur1-3/5 po
Détails
- Type d’ajustementJoint de rainure
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlastisol
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier
- CUP_NON662679031107