Motion
J2125
Barre d'appui - 7/8 po de diamètre, 30 po OAL, fini oxyde noir, 7/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI01154643
N° MFRJ2125
Prix83.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d'appui - 7/8 po de diamètre, 30 po OAL, fini oxyde noir, 7/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI01154643
N° MFRJ2125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    7/8 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur de l’embout
    7/8 po
  • Poids
    4.95 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de leviers
  • Finition
    Oxyde noir
  • CUP_NON
    662679010720

Aperçu

Description du fabricant
ALIGNEMENT DE J2125 BARRES DE LEVAGE 30
  • Pour les applications de levier, de positionnement et d’alignement.