Motion
J4969
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI01156148
N° MFRJ4969
Prix49.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI01156148
N° MFRJ4969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 po, 4 po
  • Taille hexagonale
    2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Taille hexagonale maximale
    6 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Clés hexagonales : J46508 (2 mm), J46510 92.5 mm), J46512 (3 mm), J46514 (4 mm), J46516 (5 mm), J46518 (6 mm)
  • Style de poignée
    Barre transversale solide en plastique
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES J4969
  • Clés hexagonales : J46508 (2 mm), J46510 92.5 mm), J46512 (3 mm), J46514 (4 mm), J46516 (5 mm), J46518 (6 mm)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté