Motion
J5468
Poignée – 1/2 po d’entraînement, 18-5/8 po de longueur, poignée
N° D’ARTICLE MI01157679
N° MFRJ5468
Prix85.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée – 1/2 po d’entraînement, 18-5/8 po de longueur, poignée
N° D’ARTICLE MI01157679
N° MFRJ5468

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    18-5/8 po
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée
  • Détails supplémentaires
    Finition polie complète
  • Numéro CUP du fabricant
    662679046569
  • CUP_NON
    662679181482

Aperçu

Description du fabricant
J5468 CHARNIÈRE DE POIGNÉE 1/2 DR 18-5/
  • Spécifications fédérales : GGG-W-641E
  • Spécifications ANSI : B107.10M