Motion
J54302
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI01160976
N° MFRJ54302
Prix268.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI01160976
N° MFRJ54302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-21/32 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po, 1-9/16 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679300302

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE J54302 PATINS
  • Finition en oxyde noir pour une utilisation à la main seulement.
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations fabriquées à partir de matériaux souples.
  • La conception TorquePlus de la selle est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins.
  • La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement.
  • La conception interne de TorquePlusMC minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon