Motion
J86038
Cold Chisel - Steel Material, Round Shank Shape, 5/16 in Shank Dia, 3/8 in Cutting Width, 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI01161499
N° MFRJ86038
Prix18.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cold Chisel - Steel Material, Round Shank Shape, 5/16 in Shank Dia, 3/8 in Cutting Width, 6 in OAL
N° D’ARTICLE MI01161499
N° MFRJ86038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Moleté
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Forme de tige
    Ronde
  • CUP_NON
    662679011123

Aperçu

Description du fabricant
J86038 CISEAUX