Motion
J261SG
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 4.6250 po OAL
N° D’ARTICLE MI01163949
N° MFRJ261SG
Prix23.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 4.6250 po OAL
N° D’ARTICLE MI01163949
N° MFRJ261SG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    7/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    13/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/16 po
  • Longueur
    5.0000 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    15/32 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • CUP_NON
    662679031169

Aperçu

Description du fabricant
J261SG PINCES