Motion
J3755T
Clé à tête inclinée - 5/8 po, pointe 12 PT, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164917
N° MFRJ3755T
Prix54.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 5/8 po, pointe 12 PT, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164917
N° MFRJ3755T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    7/16 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1-19/64 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Taille de la clé
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Angle de décalage
    15 °, 30 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679051303
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3755T