Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Détails supplémentairesOuverture de la mâchoire carrée
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéeSimple
- Capacité maximale des mâchoires0.9375 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- CUP_NON662679192440
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- Finition ProtoBlackMC non réfléchissante pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis
- Capacité de mâchoire extra large
- L’ouverture carrée de la mâchoire offre force et ajustement solide