Motion
J708S
Clé à molette - longueur hors tout :8 po, matériau : acier, finition oxyde noir, poignée unie, capacité maximum de mâchoire : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01168841
N° MFRJ708S
Prix27.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à molette - longueur hors tout :8 po, matériau : acier, finition oxyde noir, poignée unie, capacité maximum de mâchoire : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI01168841
N° MFRJ708S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture de la mâchoire carrée
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.1250 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • CUP_NON
    662679192457
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
J708SB PROTO WR RÉGLABLE 8 NOIR
  • Finition ProtoBlackMC non réfléchissante pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis
  • Capacité de mâchoire extra large
  • L’ouverture carrée de la mâchoire offre force et ajustement solide