Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4 po
- Largeur de lame3/16 po
- Hauteur1.18
- Longueur totale7-3/4 po
- Taille de la buse3/16 po
- Poids0.22 lb, 0.1
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameCarré
- Type de lameCarré
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La grande main en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
- Les barres sont entièrement meulées et polies, puis plaquées chrome pour une résistance à la corrosion
- Fabriqué en alliage d’acier et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
- Les embouts à fentes sont transversaux pour un ajustement uniforme
- La tige carrée permet une utilisation avec une clé pour un couple supplémentaire