Motion
66-116
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 1/8 po, longueur de lame 6 po, 8-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01171364
N° MFR66-116
Prix4.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 1/8 po, longueur de lame 6 po, 8-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01171364
N° MFR66-116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/8 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Hauteur
    0.6
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Taille de la buse
    1/8 po
  • Poids
    0.15 lb, 0.1

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Acétate
  • Style d’embout spécialisé
    Armoire
  • Style de buse
    Spécialité

Aperçu

Description du fabricant
66-116-A 100 PLUS ® EMBOUT À FENTES POUR ARMOIRE
  • Pour la construction d’armoires et autres travaux de bois de précision