Motion
66-164
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 4 po, 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171398
N° MFR66-164
Prix9.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 4 po, 8-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171398
N° MFR66-164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    4 po
  • Hauteur
    1.05
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Taille de la buse
    1/4 po
  • Poids
    0.27 lb, 0.37

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Acétate
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
66-164-A 100 PLUS® BUSE STANDARD À FENTES
  • La grande main en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
  • Les barres sont entièrement meulées et polies, puis plaquées chrome pour une résistance à la corrosion
  • Fabriqué en alliage d’acier et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
  • Les embouts à fentes sont transversaux pour un ajustement uniforme
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon